103000006030-VITE TSPEI UNI 5933 DIN 7991 10.9 M 6X30
Viti metalliche con filettatura metrica MNT Fastener
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
MNT Fastener:10.9 UNI 5933 DIN 7991 6X30
Rubix:999190400062303

Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 30 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio Zincato |
| Norma | ISO 10642 |
Dettagli del prodotto : 103000006030-VITE TSPEI UNI 5933 DIN 7991 10.9 M 6X30
Informazioni tecniche
Attributi
| Lunghezza | 30 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio Zincato |
| Norma | ISO 10642 |
| Diametro metrico | M6 |
| Tipo di impronta | esagonale (hex) |
| Finitura | zinco |
| Classe di qualità | 10,9 |
| Diametro di filettatura | 6 mm |
| Tipo di filettatura | metrico |
| Diametro | 6 mm |
| Superficie del filo | totale |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,06 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,07 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore