Riferimenti
Gapi:OR 13.50X2.40 NBR70
Rubix:999190900016691


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 13,5 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,4 mm |
| Materiale | nbr |
Dettagli del prodotto : 11A130K6-O-RING OR 13.50X2.40 NBR70
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 13,5 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,4 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,03 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,04 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione