Riferimenti
Gapi:11B861G6
Rubix:999190900014817

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 19 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,5 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
Dettagli del prodotto : 11B861G6-O-RING OR 19.00X2.50 FPM75
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 19 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,5 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Durezza Shore A | 75 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,47 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,57 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore