Riferimenti
Gapi:ORM 18,00 X 4,00 NBR 90SH
Rubix:999190900021036

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 18 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 4 mm |
| Materiale | nbr |
Dettagli del prodotto : 11BR76K0-GUARNIZIONE ORM 18,00 X 4,00 NBR 90SH
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 18 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 4 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 90 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,09 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,11 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione