231000006030-VITERIA TCEI UNI 5931 INOX A2 M6 X 30
Viti metalliche con filettatura metrica MNT Fastener
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
MNT Fastener:TCEI UNI 5931 INOX A2 M6 X 30
Rubix:999190400077665
Produttore:231000006030

Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 30 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio Inox A2 |
| Norma | UNI 5931 |
Dettagli del prodotto : 231000006030-VITERIA TCEI UNI 5931 INOX A2 M6 X 30
Informazioni tecniche
Attributi
| Lunghezza | 30 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio Inox A2 |
| Norma | UNI 5931 |
| Diametro metrico | M6 |
| Tipo di impronta | esagonale (hex) |
| Finitura | inox |
| Diametro di filettatura | 6 mm |
| Tipo di filettatura | metrico |
| Diametro | 6 mm |
| Superficie del filo | totale |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Esaurito