CUBITRONII NASTRO IN TELA 984F, 36+, 13 MM X 457 MM 7000060861
3m™ Cubitron™ II 984F Nastro abrasivo
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
3M:469619
Rubix:999250612002619
Produttore:7000060861

Dettagli del prodotto : CUBITRONII NASTRO IN TELA 984F, 36+, 13 MM X 457 MM 7000060861
Il nastro abrasivo 3m™ 984F offre prestazioni rivoluzionarie grazie alla grana sagomata di precisione di 3 m (grana ceramica calibrata) su un supporto in tela di poliestere di peso YF. Questo nastro ad altissime prestazioni è migliorato grazie al trattamento anti-calore.
Punti di forza
Il grano sagomato di precisione 3M si scompone continuamente in grani più piccoli e affilati che tagliano con estrema rapidità, aumentando l'efficienza dell'utensile.
- Durata molto lunga, prestazioni omogenee per tutto il ciclo di vita.
- Fascia ad altissime prestazioni grazie ai grani estremamente duri e calibrati allineati al pezzo.
- Durata molto lunga, prestazioni omogenee per tutto il ciclo di vita.
- Fascia ad altissime prestazioni grazie ai grani estremamente duri e calibrati allineati al pezzo.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso imballaggio | 1506 g |
|---|---|
| Lunghezza | 457 mm |
| Larghezza | 13 mm |
| Grano | 36 |
| 13 mm | |
| 457 mm | |
| 210 mm | |
| 120 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,81 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,21 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione