80+ DISCO LAMELLARE 967A CUBITRON II VERS PIANA - P.N. 65071 125 MM 7000104376
3M™ Cubitron™ II Disco lamellare 967A
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
3M:65071
Rubix:999190300023838
Produttore:7000104376





Dettagli del prodotto : 80+ DISCO LAMELLARE 967A CUBITRON II VERS PIANA - P.N. 65071 125 MM 7000104376
Il disco lamellare 967A di 3M™ Cubitron™ II è ideale per le applicazioni con pressione da bassa a medio-alta su superfici piane o sui bordi esterni, specialmente nei preparati per la verniciatura e nella fabbricazione di acciaio inossidabile, in cui la finitura finale e la resistenza allo staccamento sono importanti.
Punti di forza
La grana realizzata con precisione 3M mantiene punti super-affilati che tagliano molto velocemente con meno pressione.
Progettata per funzionare generando meno calore, riduce la decolorazione/ossidazione dei metalli e la possibilità di crepe da sollecitazione correlate al calore.
Le lamelle levigano e uniscono in un solo passaggio.
Il duraturo supporto in policotone di peso Y permette un'usura controllata e uniforme, per un uso completo del disco in applicazioni da pressione bassa a medio-alta.
Il coadiuvante incorporato nel disco riduce le temperature di molatura per le leghe sensibili al calore come l'acciaio inossidabile, il titanio e le leghe di nichel.
Offers a great balance of fast cut and long life.
Progettata per funzionare generando meno calore, riduce la decolorazione/ossidazione dei metalli e la possibilità di crepe da sollecitazione correlate al calore.
Le lamelle levigano e uniscono in un solo passaggio.
Il duraturo supporto in policotone di peso Y permette un'usura controllata e uniforme, per un uso completo del disco in applicazioni da pressione bassa a medio-alta.
Il coadiuvante incorporato nel disco riduce le temperature di molatura per le leghe sensibili al calore come l'acciaio inossidabile, il titanio e le leghe di nichel.
Offers a great balance of fast cut and long life.
Applicazioni
Use for weld grinding, deburring, rust removal, edge grinding and blending
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso imballaggio | 61,46 g |
|---|---|
| Diametro | 125 mm |
| Diametro di alesaggio | 22,23 mm |
| Tipo di abrasivo | ceramica |
| Applicazione | fine |
| Forma | piatto |
| Grano | 80 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,61 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,07 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione