ARTICOLO 7000082153

3M™ Lima manuale flessibile diamantata 6210J

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

3M:A64080
Rubix:999250612002763
Produttore:7000082153
EAN:00051144801312
ARTICOLO 7000082153

Riepilogo info tecniche

Lunghezza tagliata37 mm

Dettagli del prodotto : ARTICOLO 7000082153


Per sbavare e rifinire i metalli non ferrosi, nonché i materiali in pietra, vetro e ceramica, utilizzate la lima manuale diamantata flessibile 3M™ 6210J. Le nostre lime manuali sono dotate di minerali diamantati a grana micrometrica che garantiscono un'azione di taglio rapida e affilata, mentre l'impugnatura in plastica è robusta, leggera ed ergonomica per garantire il massimo comfort. Sono codificate a colori per grado per ridurre gli errori in caso di sequenza di più gradi.
3M™ Flexible Diamond Hand Lap 6210J è un abrasivo manuale versatile che ottimizza l'azione tagliente del minerale diamantato per smerigliare e rifinire molti materiali, tra cui ferro raffreddato, granito, carburo, compositi, metalli non ferrosi, rivestimenti a spruzzo termico e leghe esotiche.

Punti di forza

Ideale per la finitura, la lucidatura, la sfumatura e la sbavatura; disponibile in una gamma di gradazioni adatta a soddisfare le diverse esigenze di progetto; l'abrasivo portatile consente di eseguire la finitura in aree difficili da raggiungere; il supporto in schiuma sagomato e maneggevole è stato progettato in modo ergonomico per un maggiore comfort; il disegno a punti aperti del diamante consente la fuoriuscita di detriti e trucioli, in modo che il minerale mantenga il taglio veloce e affilato.

Applicazioni

Per l'utilizzo con metalli non ferrosi, pietra, vetro e ceramica

Informazioni tecniche


Attributi
Lunghezza tagliata37 mm
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione