P60 (ARANCIONE) DISCO 361F ROLOC - P.N. 76633 50 MM 7000000550

3M Roloc Disco abrasivo medio in ceramica

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

3M:76433
Rubix:999190300023583
Produttore:7000000550
EAN:00051144764334
P60 (ARANCIONE) DISCO 361F ROLOC - P.N. 76633 50 MM 7000000550

Riepilogo info tecniche

Diametro50 mm
Grano60

Documenti

Dettagli del prodotto : P60 (ARANCIONE) DISCO 361F ROLOC - P.N. 76633 50 MM 7000000550


Il disco in tessuto 3M Roloc 977F contiene un grano abrasivo ceramico ad alte prestazioni 3M su un supporto in poliestere laminato di peso YF. Offre un'azione di taglio continua e una durata che può aumentare la produttività. Il sistema di fissaggio Roloc consente di risparmiare tempo ed è facile da gestire, poiché blocca il disco in posizione con una breve rotazione.

Punti di forza

• Blend of ceramic and aluminium oxide mineral for improved cut rate and durability compared with aluminium oxide.
• Tough, water-resistant YF-weight polyester backing for medium-pressure applications.
• Consistent performance in both wet and dry applications.
• Grinding aid helps reduce grinding temperatures on heat-sensitive alloys.
• Heat-resistant resin bond provides durability under pressure, heat and water.
• 3M™ Roloc™ TR attachment system enables efficient, secure attachment and rapid disc changes.
• Combines cut and finish in a single abrasive.
• Suitable for both stock removal and finishing operations.

Applicazioni

Rimozione delle saldature
Sbavatura
Miscelazione

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro50 mm
Grano60
1,63 IVA esclusa
/ Unità
1,99 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione