Riferimenti
Walter Titex:F1342-10.5
Rubix:999240117038532
Produttore:5071710
EAN:4031132187228

Riepilogo info tecniche
| Diametro nominale (metrico) | 10,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 133 mm |
Dettagli del prodotto : 5071710-ARTICOLO F1342-10.5
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro nominale (metrico) | 10,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 133 mm |
| Profondità di lavorazione | 38 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione