Riferimenti
Gewiss:GW70436P
Rubix:999190200008907
Documenti
Dettagli del prodotto : INT.SEZ.HP CASS.ISO.32A 4P EMERGENZ GW70436P
Isolator HP Insul. Box 32A 4P Emergency (H)150 mm x (W)125 mm x (D)75.5 mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Max. corrente di commutazione | 32 A |
|---|---|
| Grado di protezione (IP) | ip multipli |
| Lunghezza | 125 mm |
| Larghezza | 92,3 mm |
| Altezza | 150 mm |
| Norma | ce |
| Temperatura minima | -25 °C |
| Temperatura massima | 60 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore