Riferimenti
Optibelt:320 8M 380
Rubix:999210416060719
Produttore:1777278
EAN:4014486052770


Riepilogo info tecniche
| Profilo | 8m |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 320 mm |
| Larghezza cinghia | 380 mm |
Dettagli del prodotto : MANICOTTO RB 8M 320 OMEGAW
Cinghia dentata
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 2 g |
|---|---|
| Profilo | 8m |
| Lunghezza primitiva | 320 mm |
| Larghezza cinghia | 380 mm |
| Materiale | gomma |
| Passo di dentatura | 8 mm |
| Numero di denti | 40 |
| Codice doganale | 40103900 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione