RICAMBIO - FLANGIA ATTACCO MOTORE B14 H63 ALLUMINIO (2ND GEN) FLANGIA ATTACCO MOTORE B14 H63 ALLUMINIO (2ND GEN) (891868)

Accessori per motori

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Mecaline:891868
Rubix:999220629042072
EAN:3660338444920
RICAMBIO - FLANGIA ATTACCO MOTORE B14 H63  ALLUMINIO  (2ND GEN) FLANGIA ATTACCO MOTORE B14 H63 ALLUMINIO (2ND GEN) (891868)

Riepilogo info tecniche

Tipologiab14 - 63

Dettagli del prodotto : RICAMBIO - FLANGIA ATTACCO MOTORE B14 H63 ALLUMINIO (2ND GEN) FLANGIA ATTACCO MOTORE B14 H63 ALLUMINIO (2ND GEN) (891868)


"Supporti di montaggio per motori elettrici. Possono essere utilizzati per fissare correttamente un motore alla base, oppure in combinazione con flange B5 o B14 per produrre una configurazione di montaggio flangia/piede B35 o B34."
Montaggio a flangia B14 per motori con altezza del telaio di 63.

Punti di forza

Alluminio

Applicazioni

Per il montaggio dei motori.

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiab14 - 63
€ 12,75 IVA esclusa
/ Unità
€ 15,56 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore