RICAMBIO - FLANGIA ATTACCO MOTORE B14 H112 ALLUMINIO (2ND GEN) FLANGIA ATTACCO MOTORE B14 H112 ALLUMINIO (2ND GEN) (891873)

Accessori per motori

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Mecaline:891873
Rubix:999220629042077
EAN:3660338444975
RICAMBIO - FLANGIA ATTACCO MOTORE B14 H112  ALLUMINIO  (2ND GEN) FLANGIA ATTACCO MOTORE B14 H112 ALLUMINIO (2ND GEN) (891873)

Riepilogo info tecniche

Tipologiab14 - 112

Dettagli del prodotto : RICAMBIO - FLANGIA ATTACCO MOTORE B14 H112 ALLUMINIO (2ND GEN) FLANGIA ATTACCO MOTORE B14 H112 ALLUMINIO (2ND GEN) (891873)


"Supporti di montaggio per motori elettrici. Possono essere utilizzati per fissare correttamente un motore alla base, oppure in combinazione con flange B5 o B14 per produrre una configurazione di montaggio flangia/piede B35 o B34."
Montaggio a flangia B14 per motori con altezza di telaio 112

Punti di forza

Alluminio

Applicazioni

Per il montaggio dei motori.

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiab14 - 112
€ 35,25 IVA esclusa
/ Unità
€ 43,01 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore