ACCESSORI TSN 519 L

Accessori per supporti cuscinetto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SKF:TSN 519 L
Rubix:160000000391448
Produttore:229237
EAN:7316572460658
ACCESSORI TSN 519 L

Riepilogo info tecniche

Tipologiatenuta a quattro labbra
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : ACCESSORI TSN 519 L


Le guarnizioni per alloggiamenti SKF sono la prima barriera contro la contaminazione. Le tenute a quattro labbri sostituiscono le precedenti tenute a doppio labbro. Le tenute a quattro labbri sono più efficaci di quelle a due labbri e generano un attrito minore, consentendo velocità dell'albero più elevate. Per gli ambienti altamente contaminati, la SKF raccomanda la soluzione a tre barriere. Questa soluzione di tenuta economica può avere un impatto significativo sulla durata dei cuscinetti, in quanto i contaminanti devono attraversare tre barriere per raggiungere il cuscinetto. Al momento dell'ordine, tenere presente che un articolo (confezione di guarnizioni) contiene due guarnizioni (quattro metà).
Le tenute nei supporti SNL SKF sono la prima barriera contro la contaminazione. Le tenute a quattro labbri sostituiscono le precedenti tenute a due labbri. Le tenute a quattro labbri sono più efficaci rispetto a quelle a due labbri e generano meno attrito, quindi consentono velocità albero più elevate In caso di ambienti fortemente contaminati, SKF consiglia la soluzione a tre barriere. Questa economica soluzione di tenuta può prolungare notevolmente la durata di esercizio dei cuscinetti, poiché gli agenti contaminanti devono superare tre barriere per raggiungere il cuscinetto.

Punti di forza

Buona protezione dalla contaminazione
Mantengono il lubrificante nell'alloggiamento
Parte di una soluzione a tre barriere

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)16x138,6x138,6 mm
Peso78,8 g
Tipologiatenuta a quattro labbra
Diametro interno85 mm
Diametro esterno141 mm
Larghezza16 mm
Serietsn
Materialeelastomero termoplastico di poliestere
Codice doganale84839020
26,67 IVA esclusa
/ Unità
32,54 IVA inclusa
  • Esaurito