ACCESSORI ETS 36

Accessori per supporti cuscinetto

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:ETS 36
Rubix:160000000391627
Produttore:5019
EAN:7316577035172
ACCESSORI ETS 36

Riepilogo info tecniche

Tipologiacoperchio terminale con o-ring
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ACCESSORI ETS 36


Coperchio terminale con O-ring per l'alloggiamento del cuscinetto.
I coperchi di estremità proteggono le estremità albero esposte e contribuiscono a evitare incidenti. Questo coperchio di estremità è realizzato in acciaio ed è stato concepito per i supporti serie SNL nelle dimensioni dalla 34 alla 96. Offre buone proprietà di resistenza alla maggior parte delle sostanze chimiche, è robusto e può sopportare temperature di esercizio elevate. I coperchi di estremità sono componenti economici e facili da installare.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)21x196x196 mm
Peso2439 g
Tipologiacoperchio terminale con o-ring
Diametro esterno196 mm
Larghezza21 mm
Serieets
Paese d'origineSE
Codice doganale84839020
126,67 IVA esclusa
/ Unità
154,54 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione