ACCESSORI TSN 611 L

Accessori per supporti cuscinetto

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
SKF:TSN 611 L
Rubix:160000000391517
Produttore:377982
EAN:7316574270002
ACCESSORI TSN 611 L
Riepilogo info tecniche
Tipologiatasca di tenuta
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ACCESSORI TSN 611 L


Le guarnizioni per alloggiamenti SKF sono la prima barriera contro la contaminazione. Le tenute a quattro labbri sostituiscono le precedenti tenute a doppio labbro. Le tenute a quattro labbri sono più efficaci di quelle a due labbri e generano un attrito minore, consentendo velocità dell'albero più elevate. Per gli ambienti altamente contaminati, la SKF raccomanda la soluzione a tre barriere. Questa soluzione di tenuta economica può avere un impatto significativo sulla durata dei cuscinetti, in quanto i contaminanti devono attraversare tre barriere per raggiungere il cuscinetto. Al momento dell'ordine, tenere presente che un articolo (confezione di guarnizioni) contiene due guarnizioni (quattro metà).
Le tenute nei supporti SNL SKF sono la prima barriera contro la contaminazione. Le tenute a quattro labbri sostituiscono le precedenti tenute a due labbri. Le tenute a quattro labbri sono più efficaci rispetto a quelle a due labbri e generano meno attrito, quindi consentono velocità albero più elevate In caso di ambienti fortemente contaminati, SKF consiglia la soluzione a tre barriere. Questa economica soluzione di tenuta può prolungare notevolmente la durata di esercizio dei cuscinetti, poiché gli agenti contaminanti devono superare tre barriere per raggiungere il cuscinetto.

Punti di forza

Buona protezione dalla contaminazione
Mantengono il lubrificante nell'alloggiamento
Parte di una soluzione a tre barriere

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)12x84,6x84,6 mm
Peso29,9 g
Tipologiatasca di tenuta
Diametro interno50 mm
Diametro esterno84,6 mm
Materialetpe
Codice doganale84839020
Mostra UNSPSC / ECL@SS
11,75 IVA esclusa
/ Unità
14,34 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione