TEN.NIPPLO DIN2353 D18,5 L300 SP 2 ( 12L - 10S ) SINGOLOSTOPFUDIN185 STOPFUDIN185
Accessorio per elementi di fissaggio / protezione
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Stopflex:STOPFUDIN185
Rubix:999230830005966


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | elemento di tenuta per nippli din2353 d. 18,5 mm |
|---|
Documenti
Dettagli del prodotto : TEN.NIPPLO DIN2353 D18,5 L300 SP 2 ( 12L - 10S ) SINGOLOSTOPFUDIN185 STOPFUDIN185
Elemento di tenuta Stopflex STOPFUDIN185 per nippli DIN 2353 Ø18,5 e L 300. Sistema di trattenuta per aumentare la sicurezza di operatori e componenti.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | elemento di tenuta per nippli din2353 d. 18,5 mm |
|---|---|
| Materiale | acciaio inox (cavo) e gomma (guarnizione del nastro) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,04 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,59 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore