TEN.NIPPLO DIN2353 D22,5 L300 SP 2 ( 15L - 14S - 1/2'' ) SINGOLOSTOPFUDIN225 STOPFUDIN225
Accessorio per elementi di fissaggio / protezione
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Stopflex:STOPFUDIN225
Rubix:999230829005651


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | elemento di tenuta per nippli din2353 d. 22,5 mm |
|---|
Documenti
Dettagli del prodotto : TEN.NIPPLO DIN2353 D22,5 L300 SP 2 ( 15L - 14S - 1/2'' ) SINGOLOSTOPFUDIN225 STOPFUDIN225
Elemento di tenuta Stopflex STOPFUDIN225 per nippli DIN2353 Ø22,5 L300: il cavo in acciaio inossidabile, con piastra, incide la gomma e aiuta a prevenire il “whip effect”.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | elemento di tenuta per nippli din2353 d. 22,5 mm |
|---|---|
| Materiale | fune in acciaio inossidabile (cavo) e guarnizione in gomma |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,14 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,71 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore