EL.TEN X FL. M8 SAE3000 (1''1/2 - 2'') -SAE6000 1'' L450MM D.12.5 SINGOLOSTOPFUSAE125 STOPFUSAE125
Accessorio per elementi di fissaggio / protezione
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Stopflex:STOPFUSAE125
Rubix:999230829005282


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | elemento di tenuta per flange sae3000-6000 d. 12,5 mm |
|---|
Documenti
Dettagli del prodotto : EL.TEN X FL. M8 SAE3000 (1''1/2 - 2'') -SAE6000 1'' L450MM D.12.5 SINGOLOSTOPFUSAE125 STOPFUSAE125
Stopflex STOPFUSAE125: elemento di tenuta per flange SAE 3000-6000. Variante Ø12,5 mm, vite M8. Trattenimento tubo e riduzione effetto frusta.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | elemento di tenuta per flange sae3000-6000 d. 12,5 mm |
|---|---|
| Materiale | acciaio (fune d’acciaio e piastrina) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,40 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,25 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione