STOPFUJIC148

Accessorio per elementi di fissaggio / protezione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stopflex:STOPFUJIC148NEW
Rubix:999230830005953
STOPFUJIC148

Riepilogo info tecniche

Tipologiaelemento di tenuta per nippli jic d. 14,8 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : STOPFUJIC148


Elemento di tenuta Stopflex STOPFUJIC148 per nippli con raccordi JIC (svasatura 37°). Per diametro 14,8 mm, pressione massima 450 bar.

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaelemento di tenuta per nippli jic d. 14,8 mm
Materialeacciaio (fune d’acciaio)
6,72 IVA esclusa
/ Unità
8,20 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore