Riferimenti
Atlas Copco:8202 1302 54
Rubix:160000000629082
Produttore:8202130254

Documenti
Dettagli del prodotto : COUPLING ,QIC 10S M10 8202-1302-54
COUPLING ,QIC 10S M10
Punti di forza
Caratteristiche di sicurezza secondo EN 983 / ISO 4414, assenza di innesti proiettati e disconnessione in 2 fasi, Utilizzo con una sola mano per una rapida sostituzione dell'utensile, Bassa forza di innesto per un utilizzo agevole, Elevata portata e bassa perdita di pressione per un'alta produttività
Applicazioni
Il QIC 10S è un accoppiamento di sicurezza compatto e facile da usare, adatto per utensili d'assemblaggio e trapani. L'accoppiamento QIC 10S è conforme allo standard Atlas Copco ed è intercambiabile con Atlas Copco QIC 10, Tema 1650 e Rectus 33.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 123 g |
|---|---|
| Tipologia | giunto rapido |
| Modello | qic 10s |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 42,30 IVA esclusa
/ Unità
€ 51,61 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
