• Cataloghi
  • Trova la tua filiale
  • Lavora con noi
  • Organi di trasmissione(79.405)
  • Asportazione truciolo e metrologia(25.184)
  • Tecnica dei fluidi(42.719)
  • Fissaggio e assemblaggio(8458)
  • Sicurezza Protezione Igiene(11.849)
  • Utensileria manuale(10.169)
  • Attrezzature(3606)
  • Ferramenta e manutenzione(1194)
  • Pneumatica(27.476)
  • Oleodinamica(9142)
  • Strumenti di misurazione e controllo(1278)
  • Tubi rigidi e flessibili(3548)
  • Filtrazione(730)
Vedi Tecnica dei fluidi
  • Azionamento oleodinamico(900)
  • Trattamento olio(79)
  • Raccordi oleodinamici(6845)
  • Accumulatori(81)
Vedi Oleodinamica
  1. Categorie prodotto RUBIX
  2. Tecnica dei fluidi
  3. Oleodinamica
  4. Accumulatori
  5. Accumulatori idraulici
  6. Accumulatore a membrana
  7. ACCUMUL. IDROPNEUMATICO A MEMBR.FOX HST0,8 LT HST0.8

ACCUMUL. IDROPNEUMATICO A MEMBR.FOX HST0,8 LT HST0.8

Accumulatore a membrana Fox

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Fox:FOXHST008
Rubix:999230224016003
brand logo

Dettagli del prodotto : ACCUMUL. IDROPNEUMATICO A MEMBR.FOX HST0,8 LT HST0.8


Informazioni tecniche


Attributi
Mostra UNSPSC / ECL@SS
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.

ACCUMUL.SI DA 6 LT SACCA NBR PRECARICA 100 BR SI.1U.6.1.O.C7.AACCUMUL.A MEMBR.LT 1,50 PREC.100BAR M18X1,5 - F H1500RBLADDER TYPE HYDRON.ACCUM.,NO REP.HSERIE 3,8 MAX.F. 80L/MIN MAX H4000RBLADDER TYPE HYDRON.ACCUM.,NO REP.HSERIE 2 MAX.F. 40L/MIN MAX.P H2000RBLADDER TYPE HYDRON.ACCUM.,NO REP.HSERIE 0,35 MAX.F. 35L/MIN MA H350RBLADDER TYPE HYDRON.ACCUM.,NO REP.HSERIE 0,7 MAX.F. 40L/MIN MAX H700RACCUM.A MEMBRANA TIPO LAV VOLUME 0,5LT PREC. 100 BAR LAV.1.0,5.1.O.M8.AACCUMUL.A SACCA SOST. LA 0,75 LT PRECARICA 100 BAR LA.1.0,75.1.O.M8.AACCUMULATORE IDROPNEUMATICO 4 LT SI.1U.4 .1 .O .C7 .A SI.1U.4.1.O.C7.AACCUMUL.A MEMBR.LT 1 PREC.100BAR M18X1,5 - F H1000RACCUMUL.A MEMBR.HST 2,3 LT PREC.100BAR M18X1,5 - F HST2.3ACCUMUL.A MEMBRANA L035 M18X1,5 PRECARICA 100 BAR L.1.0,35.1.O.M8.ABLADDER TYPE HYDRON.ACCUM.,NO REP.HSERIE 1,4 MAX.F. 40L/MIN MAX H1400RACCUMUL.A MEMBR.LT 0,15 PREC.100BAR H150 R H150RACCUMULATORE HYDAC SBO250-3,5E1/112U-210AK 3041984
Rubix

Leader Europeo nella Distribuzione di Forniture MRO

App Mobile Rubix

Scansiona i prodotti per riordini istantanei

Scarica su Google PlayScarica suApp Store

Rubix Spa

  • Chi siamo
  • Rubix S.p.A.
  • Legale
  • Trova la tua filiale
  • Lavora con noi




  • Social

GESTIONE

  • Privacy
  • Politica per la sicurezza
  • Politica per la qualità
  • Informativa ex articolo 13
  • Dichiarazione sulla Trasparenza
  • Modello Organizzativo 231
  • Whistleblowing Policy
  • Etichettatura ambientale degli imballaggi

SERVIZIO CLIENTI

  • Trova il codice cliente
  • Condizioni generali di vendita
  • Come annullare un ordine
  • Come effettuare un reso
  • Store Walter

© COPYRIGHT 2023 - RUBIX GROUP | GESTIONE DEI COOKIE | INFORMATIVA SUI COOKIE

Product sitemap | Mappa categorie | Mappa categorie paginata