Riferimenti
Azzurra:D278DT
Rubix:160000000775551
Produttore:D278DT

Documenti
Dettagli del prodotto : ACQUA DISTILLATA LT.5 D278DT
Acqua demineralizzata SAI - Ideale per ferri da stiro a vapore, pulitori a vapore 100°, batterie auto, vaschette radiatori e umidificatori.
Informazioni tecniche
Attributi
| Capacità | 5 l |
|---|---|
| Quantità del pacco | tanica |
| Livello di pH | 5,0 - 7,0 |
| Durata di conservazione | entro 24 mesi |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,91 IVA esclusa
/ 4 Unità
€ 8,43 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
