TERMINALE DIRITTO M/F M6 TAP M8X1 TUBO 4 L=20MM 404-663K
Adattatore con filettatura conica
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
SKF:404-663K
Rubix:999240315035254

Documenti
Dettagli del prodotto : TERMINALE DIRITTO M/F M6 TAP M8X1 TUBO 4 L=20MM 404-663K
Le filettature coniche vengono utilizzate senza rondelle, in quanto sono autosigillanti. Non è necessario dotare le porte di facce di tenuta.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 8 g |
|---|---|
| Tipologia | affusolato |
| Materiale | acciaio zincato |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 73079910 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,88 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,51 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
