5016114-ADATTATORI E UNITA' FISSAGGIO AK540.S50.T22.150
Adattatori e unità fissaggio
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:AK540.S50.T22.150
Rubix:999240116026531
Produttore:5016114

Riepilogo info tecniche
| Tipo di attacco | attacco din 69871 ad/b |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 150 mm |
Dettagli del prodotto : 5016114-ADATTATORI E UNITA' FISSAGGIO AK540.S50.T22.150
For ScrewFit front ends
Attacco DIN 69871 AD/B AK540 • metrico • Per parti frontali ScrewFit • d1=50 • d11=T22
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di attacco | attacco din 69871 ad/b |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 150 mm |
| Uso | per parti frontali screwfit (teste di fresatura fissate a vite) |
| Diametro di filettatura | 24 mm |
| Diametro filettatura tirante | 24 mm |
| Diametro alesaggio foro fresa | 22 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 353,70 IVA esclusa
/ Unità
€ 431,51 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione