Riferimenti
Damar:N012AQ06
Rubix:999190900094730

Documenti
Dettagli del prodotto : ADATTATORE GAS 45GR. MF 3/8 AD4010
ADATTATORE per OLEODINAMICA Orientamento:45° Tipo di filetto:MASCHIO - FEMMINA Filettatura:GAS CILINDRICO 1° Diametro Nominale Attacco:3/8" 2° Diametro Nominale Attacco:3/8" Materiale:ACCIAIO AL CARBONIO
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 3/8 |
| Tipologia | adattatore 45° |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,53 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,30 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
