Riferimenti
Mario Ferri:13AS LN 1000
Rubix:160000000311546
Dettagli del prodotto : ALBERO SCANALATO STD SERIE AS 13AS LN 1000
Albero scanalato STD Serie AS
Albero scanalato STD Serie AS 13AS LN 1000, materiale C40/C45, tolleranze profilo scanalato come da catalogo "Mario Ferri", lunghezza standard 1000mm, altre lunghezze o lavorazioni speciali a richiesta.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 16 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 1000 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 30,19 IVA esclusa
/ Unità
€ 36,83 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
