Riferimenti
Walter Titex:F2162-5
Rubix:999240117040236
Produttore:6250193
EAN:4031132341934

Riepilogo info tecniche
| Diametro nominale (metrico) | 5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 86 mm |
| Diametro stelo | 6 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 6250193-ARTICOLO F2162-5
Alesatore da macchina
Alesatori a macchina in metallo duro F2162 • Codolo DIN 6535 HA • Scanalatura neutra (diritta) • Dc=5mm
Applicazioni
Foro cieco
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro nominale (metrico) | 5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 86 mm |
| Diametro stelo | 6 mm |
| Materiale del corpo | carburo |
| Profondità di lavorazione | 23 mm |
| Numero di denti | 6 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione