Riferimenti
Walter Titex:F1131-8.1
Rubix:999240117034105
Produttore:5071634
EAN:4031132089669

Riepilogo info tecniche
| Diametro nominale (metrico) | 8,1 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 115 mm |
| Materiale del corpo | hss |
Dettagli del prodotto : 5071634-ARTICOLO F1131-8.1
Alesatori manuali in HSS F1131 • DIN 206 • Scanalatura sinistra • Dc=8,1mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro nominale (metrico) | 8,1 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 115 mm |
| Materiale del corpo | hss |
| Profondità di lavorazione | 58 mm |
| Tipo di scanalatura | spirale |
| Tipo a gambo | tondo con quadro di trascinamento |
| Rivestimento | non rivestito |
| Numero di taglienti | 6 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 39,15 IVA esclusa
/ Unità
€ 47,76 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione