Riferimenti
Walter Titex:F1352-1.4
Rubix:999240117037344
Produttore:5071819
EAN:4031132191584

Riepilogo info tecniche
| Diametro nominale (metrico) | 1,4 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 40 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
Dettagli del prodotto : 5071819-ARTICOLO F1352-1.4
Alesatore da macchina in HSS
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro nominale (metrico) | 1,4 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 40 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
| Diametro stelo | 1,4 mm |
| Profondità di lavorazione | 8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 27,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 32,94 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione