Riferimenti
Walter Titex:F1131-3.9
Rubix:999240117038577
Produttore:5071570
EAN:4031132089294

Documenti
Dettagli del prodotto : 5071570-ARTICOLO F1131-3.9
Alesatore manuale
Alesatori manuali in HSS F1131 • DIN 206 • Scanalatura sinistra • Dc=3,9mm
Punti di forza
•Smusso lungo
Applicazioni
Realizzazione di fori
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 3,9 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 76 mm |
| Profondità di lavorazione | 38 mm |
| Rivestimento | non rivestito |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 38,07 IVA esclusa
/ Unità
€ 46,45 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione