Riferimenti
Walter Titex:F1131-5
Rubix:999240117038570
Produttore:5071601
EAN:4031132089409

Documenti
Dettagli del prodotto : 5071601-ARTICOLO F1131-5
Alesatore manuale
Alesatori manuali in HSS F1131 • Codolo cilindrico • DIN 206 • Scanalatura sinistra • Dc=5mm
Punti di forza
•Smusso lungo
Applicazioni
Realizzazione di fori
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 87 mm |
| Profondità di lavorazione | 44 mm |
| Rivestimento | non rivestito |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 32,85 IVA esclusa
/ Unità
€ 40,08 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione