Riferimenti
Walter Titex:F1131-6
Rubix:999240117038568
Produttore:5071612
EAN:4031132089492

Documenti
Dettagli del prodotto : 5071612-ARTICOLO F1131-6
Alesatore manuale
Punti di forza
•Smusso lungo
Applicazioni
Realizzazione fori
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 6 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 93 mm |
| Profondità di lavorazione | 47 mm |
| Rivestimento | non rivestito |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 31,41 IVA esclusa
/ Unità
€ 38,32 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione