Riferimenti
Walter Titex:F1131-8
Rubix:999240117038558
Produttore:5071633
EAN:4031132089652

Documenti
Dettagli del prodotto : 5071633-ARTICOLO F1131-8
Alesatore manuale
Alesatori manuali in HSS F1131 • DIN 206 • Scanalatura sinistra • Dc=8mm
Punti di forza
•Smusso lungo
Applicazioni
Lavorazione dei fori
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 8 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 115 mm |
| Profondità di lavorazione | 58 mm |
| Rivestimento | non rivestito |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 36,09 IVA esclusa
/ Unità
€ 44,03 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione