Riferimenti
Walter Titex:F1352HUN-4.69
Rubix:999240117037876
Produttore:5072511
EAN:4031132138855

Riepilogo info tecniche
| Diametro nominale (metrico) | 4,69 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 80 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
Dettagli del prodotto : 5072511-ARTICOLO F1352HUN-4.69
Alesatore per macchina in HSS
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro nominale (metrico) | 4,69 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 80 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
| Diametro stelo | 4,5 mm |
| Profondità di lavorazione | 21 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione