Riferimenti
Walter Titex:F1352HUN-9.83
Rubix:999240117037401
Produttore:5073063
EAN:4031132143996

Riepilogo info tecniche
| Diametro nominale (metrico) | 9,83 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 133 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
Dettagli del prodotto : 5073063-ARTICOLO F1352HUN-9.83
Alesatore per macchina in HSS
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro nominale (metrico) | 9,83 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 133 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
| Diametro stelo | 10 mm |
| Profondità di lavorazione | 38 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione