Riferimenti
Walter Titex:F1352HUN-8.19
Rubix:999240117037550
Produttore:5072899
EAN:4031132142357

Riepilogo info tecniche
| Diametro nominale (metrico) | 8,19 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 117 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
Dettagli del prodotto : 5072899-ARTICOLO F1352HUN-8.19
Alesatore per macchina in HSS
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro nominale (metrico) | 8,19 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 117 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
| Diametro stelo | 8 mm |
| Profondità di lavorazione | 33 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione