Riferimenti
Walter Titex:F1352HUN-8.79
Rubix:999240117037494
Produttore:5072959
EAN:4031132142951

Riepilogo info tecniche
| Diametro nominale (metrico) | 8,79 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 125 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
Dettagli del prodotto : 5072959-ARTICOLO F1352HUN-8.79
Alesatore per macchina in HSS
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro nominale (metrico) | 8,79 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 125 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
| Diametro stelo | 9 mm |
| Profondità di lavorazione | 36 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione