Riferimenti
Walter Titex:F1352HUN-7.82
Rubix:999240117037586
Produttore:5072862
EAN:4031132141985

Riepilogo info tecniche
| Diametro nominale (metrico) | 7,82 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 117 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
Dettagli del prodotto : 5072862-ARTICOLO F1352HUN-7.82
Alesatore per macchina in HSS
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro nominale (metrico) | 7,82 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 117 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
| Diametro stelo | 8 mm |
| Profondità di lavorazione | 33 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione