Riferimenti
Walter Titex:F1352HUN-1.01
Rubix:999240117038411
Produttore:5071942
EAN:4031132135175

Riepilogo info tecniche
| Diametro nominale (metrico) | 1,1 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 36 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
Dettagli del prodotto : 5071942-ARTICOLO F1352HUN-1.01
Alesatore per macchina in HSS
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro nominale (metrico) | 1,1 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 36 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
| Diametro stelo | 1,1 mm |
| Profondità di lavorazione | 6,5 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione