Riferimenti
Walter Titex:F1352HUN-6.4
Rubix:999240117037715
Produttore:5072720
EAN:4031132140568

Riepilogo info tecniche
| Diametro nominale (metrico) | 6,4 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 101 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
Dettagli del prodotto : 5072720-ARTICOLO F1352HUN-6.4
Alesatore per macchina in HSS
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro nominale (metrico) | 6,4 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 101 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
| Diametro stelo | 6,3 mm |
| Profondità di lavorazione | 28 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione