Riferimenti
Walter Titex:F1352HUN-11.12
Rubix:999240117038219
Produttore:5072153
EAN:4031132133423

Riepilogo info tecniche
| Diametro nominale (metrico) | 11,12 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 142 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
Dettagli del prodotto : 5072153-ARTICOLO F1352HUN-11.12
Alesatore per macchina in HSS
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro nominale (metrico) | 11,12 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 142 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
| Diametro stelo | 10 mm |
| Profondità di lavorazione | 41 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione