Riferimenti
Walter Titex:F1352HUN-11.71
Rubix:999240117038166
Produttore:5072212
EAN:4031132134017

Riepilogo info tecniche
| Diametro nominale (metrico) | 11,71 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 142 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
Dettagli del prodotto : 5072212-ARTICOLO F1352HUN-11.71
Alesatore per macchina in HSS
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro nominale (metrico) | 11,71 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 142 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
| Diametro stelo | 10 mm |
| Profondità di lavorazione | 41 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione