Riferimenti
Walter Titex:F1352HUN-9.53
Rubix:999240117037427
Produttore:5073033
EAN:4031132143699

Riepilogo info tecniche
| Diametro nominale (metrico) | 9,53 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 133 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
Dettagli del prodotto : 5073033-ARTICOLO F1352HUN-9.53
Alesatore per macchina in HSS
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro nominale (metrico) | 9,53 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 133 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
| Diametro stelo | 10 mm |
| Profondità di lavorazione | 38 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione