Riferimenti
Walter Titex:F1352HUN-11.65
Rubix:999240117038171
Produttore:5072206
EAN:4031132133959

Riepilogo info tecniche
| Diametro nominale (metrico) | 11,65 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 142 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
Dettagli del prodotto : 5072206-ARTICOLO F1352HUN-11.65
Alesatore per macchina in HSS
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro nominale (metrico) | 11,65 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 142 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
| Diametro stelo | 10 mm |
| Profondità di lavorazione | 41 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione