Riferimenti
Walter Titex:F1352HUN-11.96
Rubix:999240117038143
Produttore:5072237
EAN:4031132134260

Riepilogo info tecniche
| Diametro nominale (metrico) | 11,96 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 151 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
Dettagli del prodotto : 5072237-ARTICOLO F1352HUN-11.96
Alesatore per macchina in HSS
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro nominale (metrico) | 11,96 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 151 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
| Diametro stelo | 10 mm |
| Profondità di lavorazione | 44 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione