Riferimenti
Walter Titex:F2162-12
Rubix:999240117037385
Produttore:6250205
EAN:4031132342054

Riepilogo info tecniche
| Diametro nominale (metrico) | 12 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 151 mm |
| Diametro stelo | 12 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 6250205-ARTICOLO F2162-12
Alesatore per macchina
Alesatori a macchina in metallo duro F2162 • Codolo DIN 6535 HA • Scanalatura neutra (diritta) • Dc=12mm
Applicazioni
Foro cieco
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro nominale (metrico) | 12 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 151 mm |
| Diametro stelo | 12 mm |
| Materiale del corpo | carburo |
| Profondità di lavorazione | 44 mm |
| Numero di denti | 6 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione