Riferimenti
Walter Titex:F1352-10
Rubix:999240117038500
Produttore:5071825
EAN:4031132188645

Riepilogo info tecniche
| Diametro nominale (metrico) | 10 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 133 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
Dettagli del prodotto : 5071825-ARTICOLO F1352-10
Walter standard fino a Ø 1,3 mm
Alesatori HSS per macchine F1352-10
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro nominale (metrico) | 10 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 133 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
| Diametro stelo | 10 mm |
| Profondità di lavorazione | 38 mm |
| Tipo di scanalatura | spiraalgroef (helix), linksdraaiend (7°) |
| Tipo a gambo | cilindrische schacht (din 212) |
| Numero di taglienti | 6 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 38,79 IVA esclusa
/ Unità
€ 47,32 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione