5071917-ARTICOLO F1352-8

Alesatori HSS per macchine

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter Titex:F1352-8
Rubix:999240117040249
Produttore:5071917
EAN:4031132188607
5071917-ARTICOLO F1352-8

Riepilogo info tecniche

Diametro nominale (metrico)8 mm
Lunghezza totale117 mm
Materiale del corpohss-e
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 5071917-ARTICOLO F1352-8


Walter standard fino a Ø 1.3 mm
Alesatori HSS per macchine F1352-8

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro nominale (metrico)8 mm
Lunghezza totale117 mm
Materiale del corpohss-e
Diametro stelo8 mm
Profondità di lavorazione33 mm
Tipo di scanalaturaspiraal (spiraalgroef)
Tipo a gambozylindrische schacht (din 212)
Numero di taglienti6
32,85 IVA esclusa
/ Unità
40,08 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione